Beli silicone glass di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HANDSOME Silicone Glass Sealant (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp50.900

    HANDSOME Silicone Glass Sealant (Lem Silikon)
    atribut:
    • Color: Hitam
    • Size (ml): 300
  2. Union Cup Brush Twisted Knot KC Series (Sikat Mangkok Kepang)
    Mulai

    Rp69.900

    Union Cup Brush Twisted Knot KC Series (Sikat Mangkok Kepang)
    Deskripsi:
    Sikat Kawat Mangkok Twist Knot (untuk gerinda tangan berkecepatan tinggi)Sikat twist knot ini dirancang untuk membersihkan permukaan yang susah dibersihkan. Sikat ini tahan korosi dan desain twist knot sikat ini mempercepat perontokkan karat, cat, dan kerak. Bisa digunakan dengan gerinda tangan. Cocok untuk menghilangkan kerak, deburring, dan persiapan/pembersihan welding seam.
    atribut:
    • Material: Steel 0.5mm
  3. Ika Silicone Sealant Glass Acetic (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp58.900

  4. Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

    Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
  5. Union Wire Cup Brush CC Series (Sikat Mangkok)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp35.900

  6. Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp75.900

    Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.
    atribut:
    • Appearance: Non-slum paste
    • Tack-free Time (minute): 11
    • Density (g/cm³): 369
    • Tensile Strength (MPa): 2.1
  7. HANDSOME Power Glue (Lem Super)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

    HANDSOME Power Glue (Lem Super)
    Deskripsi:
    Cyanoacrylate Adhesive
    atribut:
    • Type: HS-10
  8. Bostik Universal Sealant (Lem Sealant Serbaguna)
    7%
    Mulai

    Rp60.900

    Bostik Universal Sealant (Lem Sealant Serbaguna)
    Deskripsi:
    Bostik A330 FILL A GAP FLEX is a high quality sealant based on acrylic dispersion. After application, the product cures to a solid plasto elastic rubber by evaporation of water from the sealant.
  9. KRISBOW Cup Brush Knotted (Sikat Mangkok Kepang)
    Mulai

    Rp99.900

    KRISBOW Cup Brush Knotted (Sikat Mangkok Kepang)
    atribut:
    • Wire Diameter (mm): 0.5
  10. Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp41.900

    Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.
    atribut:
    • Density (g/mL): 0.98
    • Volume (ml): 300
  11. monotaro Cup Brush Twisted (Sikat Mangkok Kepang)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Cup Brush Twisted (Sikat Mangkok Kepang)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Sikat Kawat Mangkok
    atribut:
    • Screw Diameter (mm): 10
    • Bracket diameter (mm): 60
    • Compatible Material: steel
    • Hair length (mm): 20
    • Material: Steel wire
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 12500
    • Outer Diameter d (mm): 75
    • Overall Height (mm): approx. 45
    • Screw pitch: 1.5
  12. MultiPro Cup Brush Twisted Knot (Sikat Mangkok Kepang)
    Mulai

    Rp61.900

    MultiPro Cup Brush Twisted Knot (Sikat Mangkok Kepang)
    Deskripsi:
    Aggressive brushing for tough jobs like rust and scale removal.
    atribut:
    • Wire Diameter (mm): 0.5
  13. Sika Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant (Lem Silikon)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp47.900

    Sika Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Sikasil 111 adalah sealant silikon satu komponen dengan daya rekat yang sangat baik, tahan cuaca, dan elastisitas untuk penyegelan cuaca di tirai dinding tirai dan fasad atau tampak depan bangunan, terutama cocok untuk aplikasi di area dengan perbedaan suhu dan kelembaban yang sangat rendah. Sealant ini mudah menolak segala cuaca dan cepat kering pada suhu kamar melalui reaksi dengan kelembaban di udara untuk membentuk segel karet silikon yang tahan lama.
    atribut:
    • Composition: One component neutral curing silicone
    • Size (ml): 300
    • Shelf Life: 12 months from the date of production, if it is stored in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are meet.
    • Storage Conditions: Stored in cool and dry conditions, where it is protected from direct sunlight and at temperatures below +27°C.
  14. Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp71.900

    Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    A cost effective, multi-purpose, neutral cure silicone sealant offering long term durability in a range of general sealing, general glazing, waterproofing and trade applications. Non-corrosive to concrete, brick and metals.
    atribut:
    • Adhesion to: Glass, Metal, Brickwork, Concrete
    • Application Temperature Range (°C): -10 to 50
    • Cure type: neutral Cure
    • Durometer Hardness, Shore A: 19
    • Elongation: 3
    • High Service Temperature (°C): 150
    • Low Service Temperature (°C): -50
    • Movement Capability: 0.15
    • Size (ml): 300
    • Tensile Strength (psi): > 145
    • Water Resistant: Yes
    • Working Time: 10 Minutes
  15. CUMET Wire Cup Brush Twisted Knot (Sikat Mangkok Kepang)
    Mulai

    Rp39.900

    CUMET Wire Cup Brush Twisted Knot (Sikat Mangkok Kepang)
    Deskripsi:
    Wire Brush/Sikat Kawat Mata GerindaCrimped Wire Cup Brushes 3 inchCup yang tebal membuatnya lebih stabil dan kuat saat bekerjaAda sedikit ruang di antara setiap simpul yang dapat meningkatkan efisiensi saat menggilingTerbuat dari Kawat baja berkualitas tinggi
    atribut:
    • Size (inch): 3
  16. BENZ WERKZ Wire Cup Brush Twisted (Sikat Mangkok Kepang)
    Mulai

    Rp25.900

  17. INGCO Wire Cup Brush (Sikat Mangkok)
    Mulai

    Rp22.900

    INGCO Wire Cup Brush (Sikat Mangkok)
    Deskripsi:
    INGCO Wire Cup Brush (Bor 3inch) // Kuningan Sikat Kawat Mangkok
    atribut:
    • Size (mm): 75 (3inch)
Daftar Harga silicone glass Terbaru October 2026
HANDSOME Silicone Glass Sealant (Lem Silikon)Rp50.900
Union Cup Brush Twisted Knot KC Series (Sikat Mangkok Kepang)Rp69.900
Ika Silicone Sealant Glass Acetic (Lem Silikon)Rp58.900
Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)Rp37.900
Union Wire Cup Brush CC Series (Sikat Mangkok)Rp35.900
RYU Cup Brush (Sikat Mangkok)Rp35.900
Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)Rp75.900
HANDSOME Power Glue (Lem Super)Rp7.900
Bostik Universal Sealant (Lem Sealant Serbaguna)Rp60.900
KRISBOW Cup Brush Knotted (Sikat Mangkok Kepang)Rp99.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)